Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinstfräser VHM MIKRON, CrazyMill Cool, P&S, lang, exedur SNP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
178474_B_zoom.jpg
178474_B_zoom.jpg
178474_B.jpg
3_Zaehne.jpg
6535_HA_Schaft.jpg
Beschichtet.jpg
CrazyMill_Cool_Logo.jpg
Drallwinkel_42_15.jpg
Mikron_Logo.jpg
mit_Innenkuehlung_Tropfen.jpg
Scharf.jpg
UNI.jpg
VHM.jpg
Werksnorm.jpg
Zentrumsschnitt_HQ.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-710178474 0210
Hersteller:
     MIKRON
Herst.-Nr.:
     2.CMC42.C1Z3.210.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tauchfräser
Ausführung: - 3-Schneiden-Tauchfräser - für Frästiefe max. 5 × A1 - spezielle Schneidengeometrie ermöglicht prozesssicheres senkrechtes Eintauchen - speziell entwickelte Beschichtung - Schneidspitzen mit Schutzfase - mit integrierter Kühlung im Schaft Verwendung: - entwickelt für das Schruppen und Schlichten von allen Materialien- bestens geeignet für rostfreie Stähle, Titan, Super- und CrCo-Legierungen - speziell entwickelt zum Tauchfräsen, Nutenfräsen, Fräsen mit linearer Rampe sowie seitlichem Fräsen Technische Eigenschaften: [A1] Schneidendurchmesser mm: 2.1 [B2/B6] Schneidenlänge max. mm: 4.20 [B3/B4/B5] Gesamtlänge mm: 44 [B3] Kraglänge mm: 10.50 [C3] Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig mm: 4 B3 mm: 10.5 Eckenfasenbreite mm: 0.01 G2 mm: 0.015
Weitere Informationen:
[A1] Schneidendurchmesser mm:
2.1
[B2/B6] Schneidenlänge max. mm:
4.20
[B3/B4/B5] Gesamtlänge mm:
44
[B3] Kraglänge mm:
10.50
[C3] Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig mm:
4
B3 mm:
10.5
Eckenfasenbreite mm:
0.01
G2 mm:
0.015
Weitere Suchbegriffe: 2.CMC42.C1Z3.210.1, 710178474 0210, 178474 0210
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,63*
€ 135,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,05*
€ 127,39
pro Stück
ab 4 Stück
€ 103,62*
€ 123,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,32*
€ 118,19
pro Stück
ab 9 Stück
€ 96,70*
€ 115,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,01*
€ 111,87
pro Stück
ab 13 Stück
€ 93,81*
€ 111,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,85*
€ 96,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.