Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinstfräser VHM MIKRON, CrazyMill Cool, P&S, lang, exedur SNP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
178474_B_zoom.jpg
178474_B_zoom.jpg
178474_B.jpg
3_Zaehne.jpg
6535_HA_Schaft.jpg
Beschichtet.jpg
CrazyMill_Cool_Logo.jpg
Drallwinkel_42_15.jpg
Mikron_Logo.jpg
mit_Innenkuehlung_Tropfen.jpg
Scharf.jpg
UNI.jpg
VHM.jpg
Werksnorm.jpg
Zentrumsschnitt_HQ.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-710178474 0370
Hersteller:
     MIKRON
Herst.-Nr.:
     2.CMC42.C1Z3.370.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tauchfräser
Ausführung: - 3-Schneiden-Tauchfräser - für Frästiefe max. 5 × A1 - spezielle Schneidengeometrie ermöglicht prozesssicheres senkrechtes Eintauchen - speziell entwickelte Beschichtung - Schneidspitzen mit Schutzfase - mit integrierter Kühlung im Schaft Verwendung: - entwickelt für das Schruppen und Schlichten von allen Materialien- bestens geeignet für rostfreie Stähle, Titan, Super- und CrCo-Legierungen - speziell entwickelt zum Tauchfräsen, Nutenfräsen, Fräsen mit linearer Rampe sowie seitlichem Fräsen Technische Eigenschaften: [A1] Schneidendurchmesser mm: 3.7 [B2/B6] Schneidenlänge max. mm: 7.40 [B3/B4/B5] Gesamtlänge mm: 60 [B3] Kraglänge mm: 18.50 [C3] Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig mm: 6 B3 mm: 18.5 Eckenfasenbreite mm: 0.02 G2 mm: 0.024
Weitere Informationen:
[A1] Schneidendurchmesser mm:
3.7
[B2/B6] Schneidenlänge max. mm:
7.40
[B3/B4/B5] Gesamtlänge mm:
60
[B3] Kraglänge mm:
18.50
[C3] Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig mm:
6
B3 mm:
18.5
Eckenfasenbreite mm:
0.02
G2 mm:
0.024
Weitere Suchbegriffe: 710178474 0370, 2.CMC42.C1Z3.370.1, 178474 0370
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,86*
€ 137,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,09*
€ 129,82
pro Stück
ab 4 Stück
€ 105,63*
€ 125,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,19*
€ 120,42
pro Stück
ab 9 Stück
€ 98,53*
€ 117,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,63*
€ 113,80
pro Stück
ab 13 Stück
€ 95,43*
€ 113,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,91*
€ 98,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.