Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinstfräser VHM MIKRON, CrazyMill Cool, P&S, torisch, lang exedur SNP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
178475_B_zoom.jpg
178475_B_zoom.jpg
178475_B.jpg
3_Zaehne.jpg
6535_HA_Schaft.jpg
Beschichtet.jpg
CrazyMill_Cool_Logo.jpg
Drallwinkel_42_15.jpg
Mikron_Logo.jpg
mit_Innenkuehlung_Tropfen.jpg
UNI.jpg
VHM.jpg
Werksnorm.jpg
Zentrumsschnitt_HQ.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-710178475 0190R030
Hersteller:
     MIKRON
Herst.-Nr.:
     2.CMC42.C3Z3.190.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tauchfräser
Ausführung: - 3-Schneiden-Tauchfräser - für Frästiefe max. 5 × A1 - spezielle Schneidengeometrie ermöglicht prozesssicheres senkrechtes Eintauchen - speziell entwickelte Beschichtung - Schneidspitzen mit Eckenradius - mit integrierter Kühlung im Schaft Verwendung: - entwickelt für das Schruppen und Schlichten von allen Materialien- bestens geeignet für rostfreie Stähle, Titan, Super- und CrCo-Legierungen- speziell entwickelt zum Tauchfräsen, Nutenfräsen, Fräsen mit linearer Rampe sowie seitlichem Fräsen Technische Eigenschaften: [A1] Schneidendurchmesser mm: 1.9 [B2/B6] Schneidenlänge max. mm: 3.80 [B3/B4/B5] Gesamtlänge mm: 44 [B3] Kraglänge mm: 9.50 [C3] Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig mm: 4 [G1] Eckenradius mm: 0.3 B3 mm: 9.5
Weitere Informationen:
[A1] Schneidendurchmesser mm:
1.9
[B2/B6] Schneidenlänge max. mm:
3.80
[B3/B4/B5] Gesamtlänge mm:
44
[B3] Kraglänge mm:
9.50
[C3] Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig mm:
4
[G1] Eckenradius mm:
0.3
B3 mm:
9.5
Weitere Suchbegriffe: 710178475 0190R030, 2.CMC42.C3Z3.190.1, 178475 0190R030
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,42*
€ 138,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,60*
€ 130,42
pro Stück
ab 4 Stück
€ 106,13*
€ 126,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,64*
€ 120,95
pro Stück
ab 9 Stück
€ 98,98*
€ 117,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,02*
€ 114,26
pro Stück
ab 13 Stück
€ 95,82*
€ 114,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,40*
€ 99,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.