Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinstfräser VHM MIKRON, CrazyMill Cool, P&S, torisch, lang exedur SNP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
178475_B_zoom.jpg
178475_B_zoom.jpg
178475_B.jpg
3_Zaehne.jpg
6535_HA_Schaft.jpg
Beschichtet.jpg
CrazyMill_Cool_Logo.jpg
Drallwinkel_42_15.jpg
Mikron_Logo.jpg
mit_Innenkuehlung_Tropfen.jpg
UNI.jpg
VHM.jpg
Werksnorm.jpg
Zentrumsschnitt_HQ.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-710178475 0600R100
Hersteller:
     MIKRON
Herst.-Nr.:
     2.CMC42.C4Z3.600.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tauchfräser
Ausführung: - 3-Schneiden-Tauchfräser - für Frästiefe max. 5 × A1 - spezielle Schneidengeometrie ermöglicht prozesssicheres senkrechtes Eintauchen - speziell entwickelte Beschichtung - Schneidspitzen mit Eckenradius - mit integrierter Kühlung im Schaft Verwendung: - entwickelt für das Schruppen und Schlichten von allen Materialien- bestens geeignet für rostfreie Stähle, Titan, Super- und CrCo-Legierungen- speziell entwickelt zum Tauchfräsen, Nutenfräsen, Fräsen mit linearer Rampe sowie seitlichem Fräsen Technische Eigenschaften: [A1] Schneidendurchmesser mm: 6 [B2/B6] Schneidenlänge max. mm: 12.00 [B3/B4/B5] Gesamtlänge mm: 70 [B3] Kraglänge mm: 30.00 [C3] Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig mm: 10 [G1] Eckenradius mm: 1 B3 mm: 30
Weitere Informationen:
[A1] Schneidendurchmesser mm:
6
[B2/B6] Schneidenlänge max. mm:
12.00
[B3/B4/B5] Gesamtlänge mm:
70
[B3] Kraglänge mm:
30.00
[C3] Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig mm:
10
[G1] Eckenradius mm:
1
B3 mm:
30
Weitere Suchbegriffe: 2.CMC42.C4Z3.600.1, 178475 0600R100, 710178475 0600R100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,31*
€ 175,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,16*
€ 172,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 134,47*
€ 160,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,72*
€ 154,37
pro Stück
ab 7 Stück
€ 126,26*
€ 150,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,66*
€ 141,21
pro Stück
ab 13 Stück
€ 116,89*
€ 139,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,08*
€ 125,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.