| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-710189181 851-20R Herst.-Nr.: 31002835 EAN/GTIN: 4030741707025 |
| |
|
| | |
| Ausführung:- Schaftoberkante = Spitzenhöhe- Laufstift mit Fläche, über Schraube gesichert: für schnelles Auswechseln der RändelräderVerwendung:- Rändelformen (spanlose Umformung)- Einstich- und Längsrändelung- für Rändelungen am Werkstück nach DIN 82: RAA, RGE 30°, RGE 45°- für Langdrehautomaten und kleine Drehmaschinen, CNC und konventionellLieferung:Ohne Rändel. Technische Eigenschaften: [C4] Schafthöhe mm: 20 Arbeitsbereich mm: 10-120 für Rändel mm: 20 × 8 × 6 Schaftbreite mm: 20 Weitere Informationen: | | [C4] Schafthöhe mm: | 20 | Arbeitsbereich mm: | 10-120 | für Rändel mm: | 20 × 8 × 6 | Schaftbreite mm: | 20 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 710189181 851-20R, 189181 851-20R, 31002835 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8670 | | | | | | € 4,90* | ab € 61,31* | € 88,33* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 87,66* | € 108,79* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 89,89* | € 110,59* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 89,76* | € 110,70* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 90,70* | € 112,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|