Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rändelfräswerkzeug ZEUS, RF1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
189731_B_zoom.jpg
189731_B_zoom.jpg
189731_B.jpg
RF_1.jpg
Zeuss_Logo_4c.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-710189731 231-20M
Hersteller:
     zeus
Herst.-Nr.:
     31002652
EAN/GTIN:
     4030741639036
Suchbegriffe:
Rändelfräshalter
Rändelfräswerkzeug
zeus rändelfräshalter
rändelfräswerkzeug
Ausführung:- modularer Aufbau- Werkzeug ist universell als Rechts- und Linksversion einsetzbar- schnelles Umrüsten durch einfache Demontage und Drehen des Rändelkopfes- durch eine 3-Punktauflage ist eine genaue Achsenposition nach jeder Montage gegeben- Feinjustierung des Rändelkopfes über Gewindespindel mit Skalierung- Gewindestifte im Schaft zur Freiwinkelkorrektur, spezielle Oberflächenhärtung, Hartmetall-LaufbuchseVerwendung:Rändelfräsen (spanabhebende Umformung), Längsrändelung. Für Rändelungen am Werkstück nach DIN 82: RAA, RBL 30°, RBR 30°. Für Drehmaschinen und Drehautomaten, CNC und konventionell. Schaftoberkante = SpitzenhöheLieferung:Ohne Rändel. Technische Eigenschaften: [C4] Schafthöhe mm: 20 Arbeitsbereich mm: 10-300 für Rändel mm: 25 × 6 × 8 Gesamtlänge mm: 129 Schaftbreite mm: 20
Weitere Informationen:
[C4] Schafthöhe mm:
20
Arbeitsbereich mm:
10-300
für Rändel mm:
25 × 6 × 8
Gesamtlänge mm:
129
Schaftbreite mm:
20
Weitere Suchbegriffe: 189731 231-20M, 710189731 231-20M, 31002652
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 335,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 405,30*
€ 482,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 398,93*
€ 474,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 397,54*
€ 473,07
pro Stück
ab 4 Stück
€ 391,37*
€ 465,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,18*
€ 419,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,85*
€ 410,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,07*
€ 398,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.