Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreh- und Bohrwerkzeug SAU, 1,5×A11, rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
195011_B_zoom.jpg
195011_B_zoom.jpg
195011_B.jpg
Sau_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-710195011 SEC10-150.05
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SAUSEC0039
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen rechts
bohrstange zum längsdrehen
Ausführung: Aus hochwertigem Werkzeugstahl. Verwendung: Wirtschaftliches Multifunktionswerkzeug zum Bohren, Längsdrehen (innen und außen) sowie Plandrehen. Lieferung: Ohne Wendeschneidplatte. Hinweis: Halter Ø 8 mm auf Anfrage erhältlich. Technische Eigenschaften: [A11] Schneidendurchmesser, min. mm: 10.00 [B3/B4/B5] Gesamtlänge mm: 90 [B6] Spannutenlänge mm: 15 [C3] Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig mm: 12 WSP-Typ: XCGT05...XCNT05...
Weitere Informationen:
[A11] Schneidendurchmesser, min. mm:
10.00
[B3/B4/B5] Gesamtlänge mm:
90
[B6] Spannutenlänge mm:
15
[C3] Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig mm:
12
WSP-Typ:
XCGT05...XCNT05...
Weitere Suchbegriffe: 195011 SEC10-150.05, 710195011 SEC10-150.05, SAUSEC0039
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,60*
€ 145,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,53*
€ 139,86
pro Stück
ab 4 Stück
€ 113,91*
€ 135,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,28*
€ 130,04
pro Stück
ab 8 Stück
€ 106,57*
€ 126,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,13*
€ 122,72
pro Stück
ab 12 Stück
€ 102,89*
€ 122,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,06*
€ 107,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.