Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreh- und Bohrwerkzeug SAU, 1,5×A11, rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
195011_B_zoom.jpg
195011_B_zoom.jpg
195011_B.jpg
Sau_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-710195011 SEC12-150.06
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SAUSEC0040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen
Ausführung: Aus hochwertigem Werkzeugstahl. Verwendung: Wirtschaftliches Multifunktionswerkzeug zum Bohren, Längsdrehen (innen und außen) sowie Plandrehen. Lieferung: Ohne Wendeschneidplatte. Hinweis: Halter Ø 8 mm auf Anfrage erhältlich. Technische Eigenschaften: [A11] Schneidendurchmesser, min. mm: 12.00 [B3/B4/B5] Gesamtlänge mm: 100 [B6] Spannutenlänge mm: 18 [C3] Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig mm: 16 WSP-Typ: XCGT06...XCNT06...
Weitere Informationen:
[A11] Schneidendurchmesser, min. mm:
12.00
[B3/B4/B5] Gesamtlänge mm:
100
[B6] Spannutenlänge mm:
18
[C3] Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig mm:
16
WSP-Typ:
XCGT06...XCNT06...
Weitere Suchbegriffe: 195011 SEC12-150.06, 710195011 SEC12-150.06, SAUSEC0040
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,67*
€ 151,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,54*
€ 145,82
pro Stück
ab 4 Stück
€ 118,83*
€ 141,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,41*
€ 134,96
pro Stück
ab 8 Stück
€ 110,62*
€ 131,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,15*
€ 127,51
pro Stück
ab 12 Stück
€ 105,43*
€ 125,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,86*
€ 109,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.