Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreh- und Bohrwerkzeug SAU, 2,25×A11, rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
195021_B_zoom.jpg
195021_B_zoom.jpg
195021_B.jpg
Sau_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-710195021 SEC32-225.17
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SAUSEC0035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen rechts
bohrstange zum längsdrehen
Ausführung: Aus hochwertigem Werkzeugstahl. Verwendung: Wirtschaftliches Multifunktionswerkzeug zum Bohren, Längsdrehen (innen und außen) sowie Plandrehen. Lieferung: Ohne Wendeschneidplatte. Hinweis: Halter Ø 8 mm auf Anfrage erhältlich. Technische Eigenschaften: [A11] Schneidendurchmesser, min. mm: 32.00 [B3/B4/B5] Gesamtlänge mm: 157 [B3] Kraglänge mm: 87.00 [B6] Spannutenlänge mm: 72 [C3] Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig mm: 40 WSP-Typ: XCGT17...XCNT17...
Weitere Informationen:
[A11] Schneidendurchmesser, min. mm:
32.00
[B3/B4/B5] Gesamtlänge mm:
157
[B3] Kraglänge mm:
87.00
[B6] Spannutenlänge mm:
72
[C3] Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig mm:
40
WSP-Typ:
XCGT17...XCNT17...
Weitere Suchbegriffe: 195021 SEC32-225.17, SAUSEC0035, 710195021 SEC32-225.17
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 215,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,64*
€ 323,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,93*
€ 314,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 258,88*
€ 308,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,75*
€ 291,25
pro Stück
ab 7 Stück
€ 241,04*
€ 286,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,52*
€ 273,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,54*
€ 256,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.