Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeschneidplatte SAU, F5120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
195031_B_zoom.jpg
195031_B_zoom.jpg
195031_B.jpg
Sau_Logo.jpg
VHM.jpg
VPE_10.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-710195031 XCNT130404EN-N54
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     XCNT060649
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Ausführung: - Sorte F5120 - beschichtet Verwendung: Universell einsetzbar für die Bearbeitung von Stahl, rostfreiem Stahl und Gusseisen. Hinweis: Lieferung nur in VPE. Preis pro Stück. Weitere Ausführungen auf Anfrage erhältlich. Technische Eigenschaften: [G1] Eckenradius mm: 0.4 B1 mm: 12.5 B3 mm: 13,5 C1 mm: 4,76 D1 mm: 0.4 G6 mm: 5.3
Weitere Informationen:
[G1] Eckenradius mm:
0.4
B1 mm:
12.5
B3 mm:
13,5
C1 mm:
4,76
D1 mm:
0.4
G6 mm:
5.3
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatten, 195031 XCNT130404EN-N54, XCNT060649, 710195031 XCNT130404EN-N54
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 30 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 80 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.