Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konuswischer Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
201600_201605_B_zoom.jpg
201600_201605_B_zoom.jpg
201600_201605_B.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-720201600 MK1
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1622001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelwischer
Konuswischer
Morsekegelwischer
kegelwischer
Ausführung:201600:- aus Holz mit Lederstreifen besetzt201605:- aus Kunststoff mit formbeständigen Lederstreifen besetzt- öl- und fettbeständig, keine Abriebpartikel- große Zwischenräume zur Aufnahme von Schmutz/SpänenVerwendung:Zum Reinigen von MK-/SK-Innenkegeln. Technische Eigenschaften: für Kegelgröße: MK1 Material: Holz
Weitere Informationen:
für Kegelgröße:
MK1
Material:
Holz
Weitere Suchbegriffe: 201600 MK1, 1622001, 720201600 MK1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,29*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 8 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 17 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.