Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konuswischer Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
201600_201605_B_zoom.jpg
201600_201605_B_zoom.jpg
201600_201605_B.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-720201600 SK30
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1621030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelwischer
Konuswischer
Morsekegelwischer
kegelwischer sk 30
Ausführung:201600:- aus Holz mit Lederstreifen besetzt201605:- aus Kunststoff mit formbeständigen Lederstreifen besetzt- öl- und fettbeständig, keine Abriebpartikel- große Zwischenräume zur Aufnahme von Schmutz/SpänenVerwendung:Zum Reinigen von MK-/SK-Innenkegeln. Technische Eigenschaften: für Kegelgröße: SK30 Material: Holz
Weitere Informationen:
für Kegelgröße:
SK30
Material:
Holz
Weitere Suchbegriffe: kegelwischer, 720201600 SK30, 201600 SK30, 1621030
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.