Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konuswischer Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
201600_201605_B_zoom.jpg
201600_201605_B_zoom.jpg
201600_201605_B.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-720201605 MK5
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1822005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelwischer
Konuswischer
Morsekegelwischer
konuswischer mk5
Ausführung:201600: - aus Holz mit Lederstreifen besetzt201605: - aus Kunststoff mit formbeständigen Lederstreifen besetzt- öl- und fettbeständig, keine Abriebpartikel- große Zwischenräume zur Aufnahme von Schmutz/SpänenVerwendung:Zum Reinigen von MK-/SK-Innenkegeln. Technische Eigenschaften: für Kegelgröße: MK5 Material: Holz
Weitere Informationen:
für Kegelgröße:
MK5
Material:
Holz
Weitere Suchbegriffe: kegelwischer, 720201605 MK5, 1822005, 201605 MK5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.