Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzschlüssel RÖHM, Bohrfutterschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
214300_B_zoom.jpg
214300_B_zoom.jpg
214300_B.jpg
DIN_6349.jpg
ROEHM_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-720214300 S4
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     25839
EAN/GTIN:
     4019208012322
Suchbegriffe:
Bohrfutterschlüssel
Spannfutterschlüssel
bohrfutterschlüssel s4 röhm
bohrfutterschlüssel s4
Technische Eigenschaften: DIN-Norm: DIN 6349 Schlüsselgröße: S4 Zapfen-Ø mm: 9
Weitere Informationen:
DIN-Norm:
DIN 6349
Schlüsselgröße:
S4
Zapfen-Ø mm:
9
Weitere Suchbegriffe: bohrfutterschlüssel, 214300 S4, 720214300 S4, 25839
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 3,73*
€ 5,31*
4 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 3,79*
€ 5,52*
1 Tag
14
1
€ 7,90*
ab € 3,84*
€ 5,61*
2 Tage
2
1
€ 5,90*
ab € 4,99*
€ 7,16*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,15*
€ 8,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 26,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.