Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

720231010 ABC4 Schnellw.-Stahlhalter Gr. B ISO26623-1 aussen, PSC 40 KW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
231010_231011_B_zoom.jpg
231010_231011_B_zoom.jpg
231010_231011_B.jpg
ISO_26623_1.jpg
KW_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-720231010 ABC4
Hersteller:
     KW
Herst.-Nr.:
     KW-AB-C4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schnellwechselkopf
Stahlhalterkopf
schnellwechselkopf b
Technische Eigenschaften: B: 57 mm L2: 62 mm Werkzeugaufnahme: C4 passend für Schnellwechselkopf: B H: 68 mm G: 1/8" SW: 17 mm Typ: ABC4 Anzugswert: 50 Nm L1: 126 mm
Weitere Informationen:
Anzugswert:
50 Nm
B:
57 mm
G:
1/8"
H:
68 mm
L1:
126 mm
L2:
62 mm
passend für Schnellwechselkopf:
B
SW:
17 mm
Typ:
ABC4
Werkzeugaufnahme:
C4
Weitere Suchbegriffe: KW-AB-C4, 231010 ABC4, 720231010 ABC4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.399,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.472,86*
€ 1.752,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.466,49*
€ 1.745,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.434,15*
€ 1.706,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.414,36*
€ 1.683,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.399,80*
€ 1.665,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.