Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellwechsel-Stahlhalter KW, für Außen- und Innenbearbeitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
231012_B_zoom.jpg
231012_B_zoom.jpg
231012_B.jpg
ISO_26623_1.jpg
KW_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-720231012 D1DC5
Hersteller:
     KW
Herst.-Nr.:
     KW-D1D-C5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schnellwechselkopf
Stahlhalterkopf
Ausführung:- Multifix Schnittstelle und Polygonaufnahme- für zyklengesteuerte und konventionelle Drehmaschinen Technische Eigenschaften: Anzugswert Nm: 70 B mm: 87 für Kopfgröße: D1 G: 1/8" H mm: 84.5 L1 mm: 201 L2 mm: 100.5 Werkzeugaufnahme: PSC-50
Weitere Informationen:
Anzugswert Nm:
70
B mm:
87
für Kopfgröße:
D1
G:
1/8"
H mm:
84.5
L1 mm:
201
L2 mm:
100.5
Werkzeugaufnahme:
PSC-50
Weitere Suchbegriffe: KW-D1D-C5, 231012 D1DC5, 720231012 D1DC5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.392,63*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.473,81*
€ 2.943,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.459,05*
€ 2.926,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.414,77*
€ 2.873,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.392,63*
€ 2.847,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.