| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8670-720238128 511L Herst.-Nr.: LW5.SDHCL.1025.11 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ausführung:- für Wendeschneidplatten mit positiver Grundform- optimale Kühlung durch ausgerichtete High Pressure (HP) KühldüsenLieferung: Ohne Grundhalter Technische Eigenschaften: [A2] Körperdurchmesser 2 mm: 10 [B3] Kraglänge mm: 25.00 [C2] Aufnahmegröße, maschinenseitig: 5 A2 mm: 10 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | [A2] Körperdurchmesser 2 mm: | 10 | [B3] Kraglänge mm: | 25.00 | [C2] Aufnahmegröße, maschinenseitig: | 5 | A2 mm: | 10 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |