Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselkopf SWISS TOOLS, SDJC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
238131_B_zoom.jpg
238131_B_zoom.jpg
238131_B.jpg
Swiss_Micro_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-720238131 307R
Hersteller:
     SWISS
Herst.-Nr.:
     LW3.SDJCR.0620.07
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
238131 307R
720238131 307R
LW3.SDJCR.0620.07
Ausführung:- für Wendeschneidplatten mit positiver Grundform- optimale Kühlung durch ausgerichtete High Pressure (HP) KühldüsenLieferung: Ohne Grundhalter Technische Eigenschaften: [A2] Körperdurchmesser 2 mm: 6 [B3] Kraglänge mm: 20.00 [C2] Aufnahmegröße, maschinenseitig: 3 A2 mm: 6
Weitere Informationen:
[A2] Körperdurchmesser 2 mm:
6
[B3] Kraglänge mm:
20.00
[C2] Aufnahmegröße, maschinenseitig:
3
A2 mm:
6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,93*
€ 167,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,32*
€ 164,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 137,05*
€ 163,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,87*
€ 158,12
pro Stück
ab 6 Stück
€ 129,48*
€ 154,08
pro Stück
ab 9 Stück
€ 129,15*
€ 153,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,57*
€ 149,43
pro Stück
ab 12 Stück
€ 123,67*
€ 147,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,86*
€ 127,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.