Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselkopf SWISS TOOLS, SDJC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
238131_B_zoom.jpg
238131_B_zoom.jpg
238131_B.jpg
Swiss_Micro_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-720238131 407R
Hersteller:
     SWISS
Herst.-Nr.:
     LW4.SDJCR.0825.07
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
238131 407R
LW4.SDJCR.0825.07
720238131 407R
Ausführung:- für Wendeschneidplatten mit positiver Grundform- optimale Kühlung durch ausgerichtete High Pressure (HP) KühldüsenLieferung: Ohne Grundhalter Technische Eigenschaften: [A2] Körperdurchmesser 2 mm: 8 [B3] Kraglänge mm: 25.00 [C2] Aufnahmegröße, maschinenseitig: 4 A2 mm: 8
Weitere Informationen:
[A2] Körperdurchmesser 2 mm:
8
[B3] Kraglänge mm:
25.00
[C2] Aufnahmegröße, maschinenseitig:
4
A2 mm:
8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,43*
€ 181,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,85*
€ 178,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 149,03*
€ 177,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,74*
€ 172,24
pro Stück
ab 6 Stück
€ 141,14*
€ 167,96
pro Stück
ab 8 Stück
€ 140,89*
€ 167,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,16*
€ 162,03
pro Stück
ab 11 Stück
€ 134,08*
€ 159,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,40*
€ 138,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.