Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselkopf SWISS TOOLS, SDJC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
238131_B_zoom.jpg
238131_B_zoom.jpg
238131_B.jpg
Swiss_Micro_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-720238131 411L
Hersteller:
     SWISS
Herst.-Nr.:
     LW4.SDJCL.0825.11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LW4.SDJCL.0825.11
720238131 411L
238131 411L
Ausführung:- für Wendeschneidplatten mit positiver Grundform- optimale Kühlung durch ausgerichtete High Pressure (HP) KühldüsenLieferung: Ohne Grundhalter Technische Eigenschaften: [A2] Körperdurchmesser 2 mm: 8 [B3] Kraglänge mm: 25.00 [C2] Aufnahmegröße, maschinenseitig: 4 A2 mm: 8
Weitere Informationen:
[A2] Körperdurchmesser 2 mm:
8
[B3] Kraglänge mm:
25.00
[C2] Aufnahmegröße, maschinenseitig:
4
A2 mm:
8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,06*
€ 180,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,48*
€ 177,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 148,66*
€ 176,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,37*
€ 171,80
pro Stück
ab 6 Stück
€ 140,78*
€ 167,53
pro Stück
ab 8 Stück
€ 140,53*
€ 167,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,82*
€ 161,63
pro Stück
ab 11 Stück
€ 133,75*
€ 159,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,37*
€ 138,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.