Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anzugsbolzen ROBERT KOCH, DIN 69872 AD mit Durchgangsbohrung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
246650_246656_B_zoom.jpg
246650_246656_B_zoom.jpg
246650_246656_B.jpg
Form_AD.jpg
Form_AF.jpg
ISO_7388_3.jpg
Koch_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-720246650 50
Hersteller:
     Robert Koch
Herst.-Nr.:
     AB-DIN50-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anzugbolzen DIN 69872
Anzugsbolzen DIN 69872
Anzugsbolzen
anzugsbolzen sk50
Ausführung:Anzugsbolzen sind ein wichtiges Bindeglied zwischen Maschine und Werkzeug. Die Anforderungen an Genauigkeit, Festigkeit und Zuverlässigkeit sind hoch. Minderwertige Anzugsbolzen beeinträchtigen nicht nur die Leistungsfähigkeit der Maschine, sondern sie stellen sogar ein Sicherheitsrisiko dar. Brechende Anzugsbolzen können nicht nur Kosten an Maschine und Werkstück verursachen, sondern auch schwere Personenschäden.- gefertigt aus hochfestem Spezialstahl- aufwändige Wärmebehandlung in mehreren Schritten- gezieltes Anlassen der am höchsten belasteten Bereiche- hohe Schlagzähigkeit- alle Funktionsflächen nach dem Härten fein bearbeitet- höchste Sicherheit und Zuverlässigkeit Technische Eigenschaften: d1 mm: 28 d2 mm: 21 d3 mm: 36 d4 mm: 25 d5: M24 DIN-Norm: DIN 7388-3 für Kegelgröße: SK50 l1 mm: 74 l2 mm: 34 l3 mm: 25 Nm: 200
Weitere Informationen:
d1 mm:
28
d2 mm:
21
d3 mm:
36
d4 mm:
25
d5:
M24
DIN-Norm:
DIN 7388-3
für Kegelgröße:
SK50
l1 mm:
74
l2 mm:
34
l3 mm:
25
Nm:
200
Weitere Suchbegriffe: anzugsbolzen din 69872, 246650 50, 720246650 50, AB-DIN50-A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 8 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.