Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

720247100 M10 Fräseranzugsschraube DIN 6367 22xM10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
247100_B_zoom.jpg
247100_B_zoom.jpg
247100_B.jpg
DIN_6367.jpg
PREMUS_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-720247100 M10
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     93KKS-D22M10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anzugsschraube
Fräser-Anzugsschraube
Fräseranzugsschraube
fräseranzugsschraube m10
Technische Eigenschaften: für Dorn-Ø: 22 mm d2: 28 mm k: 7 mm l1: 18 mm d1: M10 mm
Weitere Informationen:
d1:
M10 mm
d2:
28 mm
für Dorn-Ø:
22 mm
k:
7 mm
l1:
18 mm
Weitere Suchbegriffe: anzugsschraube, 247100 M10, 93KKS-D22M10, 720247100 M10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 11 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 22 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.