Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fräsdornringe BUNA PRÄZISION, Fräsdornringe Form A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
247350_B_zoom.jpg
247350_B_zoom.jpg
247350_B.jpg
Barth_Logo.jpg
DIN_2084.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-720247350 13X0,03
Hersteller:
     BUNA PRÄZISION
Herst.-Nr.:
     FDR A 13X0,03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fräserdornringe DIN 2084 A
Ausführung:- aus federhartem Spezialstahl gestanzt und entgratet- Abweichung der Breite und deren Parallelität ist abhängig von der Toleranz des AusgangshalbzeugesMindestbestellmenge 30 Stück pro Abmessung. Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 21 b1 mm: 0.03 DIN-Norm: DIN 2084 Innendurchmesser mm: 13
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
21
b1 mm:
0.03
DIN-Norm:
DIN 2084
Innendurchmesser mm:
13
Weitere Suchbegriffe: FDR A 13X0,03, 720247350 13X0,03, 247350 13X0,03
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,98*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 210 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 330 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.