Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fräsdornringe BUNA PRÄZISION, Fräsdornringe Form A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
247350_B_zoom.jpg
247350_B_zoom.jpg
247350_B.jpg
Barth_Logo.jpg
DIN_2084.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-720247350 13X0,04
Hersteller:
     BUNA PRÄZISION
Herst.-Nr.:
     FDR A 13X0,04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fräserdornringe DIN 2084 A
fräserdornringe din 2084 a
Ausführung:- aus federhartem Spezialstahl gestanzt und entgratet- Abweichung der Breite und deren Parallelität ist abhängig von der Toleranz des AusgangshalbzeugesMindestbestellmenge 30 Stück pro Abmessung. Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 21 b1 mm: 0.04 DIN-Norm: DIN 2084 Innendurchmesser mm: 13
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
21
b1 mm:
0.04
DIN-Norm:
DIN 2084
Innendurchmesser mm:
13
Weitere Suchbegriffe: FDR A 13X0,04, 720247350 13X0,04, 247350 13X0,04
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,53*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 240 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.