Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fräsdornringe BUNA PRÄZISION, Fräsdornringe Form A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
247350_B_zoom.jpg
247350_B_zoom.jpg
247350_B.jpg
Barth_Logo.jpg
DIN_2084.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-720247350 13X0,05
Hersteller:
     BUNA PRÄZISION
Herst.-Nr.:
     FDR A 13X0,05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fräserdornringe DIN 2084 A
fräserdornringe din 2084 a
Ausführung:- aus federhartem Spezialstahl gestanzt und entgratet- Abweichung der Breite und deren Parallelität ist abhängig von der Toleranz des AusgangshalbzeugesMindestbestellmenge 30 Stück pro Abmessung. Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 21 b1 mm: 0.05 DIN-Norm: DIN 2084 Innendurchmesser mm: 13
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
21
b1 mm:
0.05
DIN-Norm:
DIN 2084
Innendurchmesser mm:
13
Weitere Suchbegriffe: 247350 13X0,05, 720247350 13X0,05, FDR A 13X0,05
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,15*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.