Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fräsdornringe BUNA PRÄZISION, Fräsdornringe Form A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
247350_B_zoom.jpg
247350_B_zoom.jpg
247350_B.jpg
Barth_Logo.jpg
DIN_2084.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-720247350 16X0,03
Hersteller:
     BUNA PRÄZISION
Herst.-Nr.:
     FDR A 16X0,03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fräserdornringe DIN 2084 A
fräserdornringe din 2084 a
Ausführung:- aus federhartem Spezialstahl gestanzt und entgratet- Abweichung der Breite und deren Parallelität ist abhängig von der Toleranz des AusgangshalbzeugesMindestbestellmenge 30 Stück pro Abmessung. Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 25 b1 mm: 0.03 DIN-Norm: DIN 2084 Innendurchmesser mm: 16
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
25
b1 mm:
0.03
DIN-Norm:
DIN 2084
Innendurchmesser mm:
16
Weitere Suchbegriffe: 720247350 16X0,03, FDR A 16X0,03, 247350 16X0,03
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,17*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.