Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fräsdornringe BUNA PRÄZISION, Fräsdornringe Form A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
247350_B_zoom.jpg
247350_B_zoom.jpg
247350_B.jpg
Barth_Logo.jpg
DIN_2084.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-720247350 16X0,05
Hersteller:
     BUNA PRÄZISION
Herst.-Nr.:
     FDR A 16X0,05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fräserdornringe DIN 2084 A
fräserdornringe din 2084 a
Ausführung:- aus federhartem Spezialstahl gestanzt und entgratet- Abweichung der Breite und deren Parallelität ist abhängig von der Toleranz des AusgangshalbzeugesMindestbestellmenge 30 Stück pro Abmessung. Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 25 b1 mm: 0.05 DIN-Norm: DIN 2084 Innendurchmesser mm: 16
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
25
b1 mm:
0.05
DIN-Norm:
DIN 2084
Innendurchmesser mm:
16
Weitere Suchbegriffe: 247350 16X0,05, FDR A 16X0,05, 720247350 16X0,05
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,36*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.