Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fräsdornringe BUNA PRÄZISION, Fräsdornringe Form A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
247350_B_zoom.jpg
247350_B_zoom.jpg
247350_B.jpg
Barth_Logo.jpg
DIN_2084.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-720247350 40X0,3
Hersteller:
     BUNA PRÄZISION
Herst.-Nr.:
     FDR A 40X0,3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fräserdornringe DIN 2084 A
fräserdornringe din 2084 a
Ausführung:- aus federhartem Spezialstahl gestanzt und entgratet- Abweichung der Breite und deren Parallelität ist abhängig von der Toleranz des AusgangshalbzeugesMindestbestellmenge 30 Stück pro Abmessung. Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 54 b1 mm: 0.3 DIN-Norm: DIN 2084 Innendurchmesser mm: 40
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
54
b1 mm:
0.3
DIN-Norm:
DIN 2084
Innendurchmesser mm:
40
Weitere Suchbegriffe: 720247350 40X0,3, FDR A 40X0,3, 247350 40X0,3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,63*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 150 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 240 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 300 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.