Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fräsdornringe BUNA PRÄZISION, Fräsdornringe Form B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
247400_B_zoom.jpg
247400_B_zoom.jpg
247400_B.jpg
Barth_Logo.jpg
DIN_2084.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-720247400 16X20
Hersteller:
     BUNA PRÄZISION
Herst.-Nr.:
     FDR B 16X20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fräserdornringe DIN 2084 B
fräserdornringe din 2084 b
Ausführung:- legierter Einsatzstahl, gehärtet planparallel geschliffen und geläppt- zulässige Abweichung der Parallelität für die Breite beträgt IT3 bezogen auf die Bohrung Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 27 b1 mm: 20 DIN-Norm: DIN 2084 Innendurchmesser mm: 16
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
27
b1 mm:
20
DIN-Norm:
DIN 2084
Innendurchmesser mm:
16
Weitere Suchbegriffe: 720247400 16X20, 247400 16X20, FDR B 16X20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 11 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 27 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.