Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fräsdornringe BUNA PRÄZISION, Fräsdornringe Form B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
247400_B_zoom.jpg
247400_B_zoom.jpg
247400_B.jpg
Barth_Logo.jpg
DIN_2084.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-720247400 22X4
Hersteller:
     BUNA PRÄZISION
Herst.-Nr.:
     FDR B 22X4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fräserdornringe DIN 2084 B
fräserdornringe din 2084 b
Ausführung:- legierter Einsatzstahl, gehärtet planparallel geschliffen und geläppt- zulässige Abweichung der Parallelität für die Breite beträgt IT3 bezogen auf die Bohrung Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 34 b1 mm: 4 DIN-Norm: DIN 2084 Innendurchmesser mm: 22
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
34
b1 mm:
4
DIN-Norm:
DIN 2084
Innendurchmesser mm:
22
Weitere Suchbegriffe: FDR B 22X4, 720247400 22X4, 247400 22X4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,46*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 15 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 21 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.