Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fräsdornringe BUNA PRÄZISION, Fräsdornringe Form B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
247400_B_zoom.jpg
247400_B_zoom.jpg
247400_B.jpg
Barth_Logo.jpg
DIN_2084.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-720247400 27X3
Hersteller:
     BUNA PRÄZISION
Herst.-Nr.:
     FDR B 27X3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fräserdornringe DIN 2084 B
fräserdornringe din 2084 b
Ausführung:- legierter Einsatzstahl, gehärtet planparallel geschliffen und geläppt- zulässige Abweichung der Parallelität für die Breite beträgt IT3 bezogen auf die Bohrung Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 41 b1 mm: 3 DIN-Norm: DIN 2084 Innendurchmesser mm: 27
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
41
b1 mm:
3
DIN-Norm:
DIN 2084
Innendurchmesser mm:
27
Weitere Suchbegriffe: 720247400 27X3, 247400 27X3, FDR B 27X3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,14*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 9 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 19 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.