Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fräsdornringe BUNA PRÄZISION, Fräsdornringe Form B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
247400_B_zoom.jpg
247400_B_zoom.jpg
247400_B.jpg
Barth_Logo.jpg
DIN_2084.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-720247400 27X30
Hersteller:
     BUNA PRÄZISION
Herst.-Nr.:
     FDR B 27X30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fräserdornringe DIN 2084 B
fräserdornringe din 2084 b
Ausführung:- legierter Einsatzstahl, gehärtet planparallel geschliffen und geläppt- zulässige Abweichung der Parallelität für die Breite beträgt IT3 bezogen auf die Bohrung Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 41 b1 mm: 30 DIN-Norm: DIN 2084 Innendurchmesser mm: 27
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
41
b1 mm:
30
DIN-Norm:
DIN 2084
Innendurchmesser mm:
27
Weitere Suchbegriffe: FDR B 27X30, 720247400 27X30, 247400 27X30
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 6 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 15 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 29 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.