Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fräsdornringe BUNA PRÄZISION, Fräsdornringe Form B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
247400_B_zoom.jpg
247400_B_zoom.jpg
247400_B.jpg
Barth_Logo.jpg
DIN_2084.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-720247400 27X5
Hersteller:
     BUNA PRÄZISION
Herst.-Nr.:
     FDR B 27X5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fräserdornringe DIN 2084 B
fräserdornringe din 2084 b
Ausführung:- legierter Einsatzstahl, gehärtet planparallel geschliffen und geläppt- zulässige Abweichung der Parallelität für die Breite beträgt IT3 bezogen auf die Bohrung Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 41 b1 mm: 5 DIN-Norm: DIN 2084 Innendurchmesser mm: 27
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
41
b1 mm:
5
DIN-Norm:
DIN 2084
Innendurchmesser mm:
27
Weitere Suchbegriffe: FDR B 27X5, 247400 27X5, 720247400 27X5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 8 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 16 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.