Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fräsdornringe BUNA PRÄZISION, Fräsdornringe Form B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
247400_B_zoom.jpg
247400_B_zoom.jpg
247400_B.jpg
Barth_Logo.jpg
DIN_2084.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-720247400 32X2
Hersteller:
     BUNA PRÄZISION
Herst.-Nr.:
     FDR B 32X2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fräserdornringe DIN 2084 B
fräserdornringe din 2084 b
Ausführung:- legierter Einsatzstahl, gehärtet planparallel geschliffen und geläppt- zulässige Abweichung der Parallelität für die Breite beträgt IT3 bezogen auf die Bohrung Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 47 b1 mm: 2 DIN-Norm: DIN 2084 Innendurchmesser mm: 32
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
47
b1 mm:
2
DIN-Norm:
DIN 2084
Innendurchmesser mm:
32
Weitere Suchbegriffe: 247400 32X2, 720247400 32X2, FDR B 32X2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 8 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 17 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.