Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fräsdornringe BUNA PRÄZISION, Fräsdornringe Form B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
247400_B_zoom.jpg
247400_B_zoom.jpg
247400_B.jpg
Barth_Logo.jpg
DIN_2084.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-720247400 40X3
Hersteller:
     BUNA PRÄZISION
Herst.-Nr.:
     FDR B 40X3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fräserdornringe DIN 2084 B
fräserdornringe din 2084 b
Ausführung:- legierter Einsatzstahl, gehärtet planparallel geschliffen und geläppt- zulässige Abweichung der Parallelität für die Breite beträgt IT3 bezogen auf die Bohrung Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 55 b1 mm: 3 DIN-Norm: DIN 2084 Innendurchmesser mm: 40
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
55
b1 mm:
3
DIN-Norm:
DIN 2084
Innendurchmesser mm:
40
Weitere Suchbegriffe: 720247400 40X3, FDR B 40X3, 247400 40X3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 13 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 32 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.