Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Futterschutzeinrichtung klappbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
266500_B_zoom.jpg
266500_B_zoom.jpg
266500_B.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-720266500 0300
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ZE-FS10-300
EAN/GTIN:
     4049794054802
Suchbegriffe:
ZE-FS10-300
266500 0300
720266500 0300
Ausführung:- aufklappbar- aus Acrylglas mit robustem Stahlrahmen- mit Mikrosicherheitsschalter- einfache Montage an der Rückseite des Spindelstocks- verstellbare Halterung- Durchmesser der Haube sollte ca. 150-200 mm größer als das Drehfutter seinVerwendung:Zum Schutz vor Spänen, Spritzwasser und Kühlmittel. Technische Eigenschaften: Breite mm: 200 für Futterdurchmesser, max. mm: 140 für Futterdurchmesser, min.: 80 Höhe mm: 180 Länge mm: 300 Verstellbereich, max. mm: 215 Verstellbereich, min. mm: 0
Weitere Informationen:
Breite mm:
200
für Futterdurchmesser, max. mm:
140
für Futterdurchmesser, min.:
80
Höhe mm:
180
Länge mm:
300
Verstellbereich, max. mm:
215
Verstellbereich, min. mm:
0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 337,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,09*
€ 479,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 400,94*
€ 477,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 382,13*
€ 454,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,42*
€ 437,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,63*
€ 401,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.