Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannbacke für Maschinenschraubstock ROEMHELD, Wechselbacke mit Stufen Toleranz ± 001 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
275858_B_zoom.jpg
275858_B_zoom.jpg
275858_B.jpg
Hilma_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-720275858 160
Hersteller:
     ROEMHELD
Herst.-Nr.:
     837714401
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Riffelbacken
Schonbacken
Schraubstockbacken
schonbacken 160mm
Hinweis: Preis pro Stück. Technische Eigenschaften: Backenbreite mm: 160
Weitere Informationen:
Backenbreite mm:
160
Weitere Suchbegriffe: schonbacken, 720275858 160, 275858 160, 837714401
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 209,52*
€ 255,08*
Lager 8670
1
Frei Haus
ab € 206,84*
€ 255,09*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,09*
€ 303,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,97*
€ 296,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 248,86*
€ 296,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 248,37*
€ 295,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,66*
€ 276,87
pro Stück
ab 6 Stück
€ 228,98*
€ 272,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,96*
€ 256,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,84*
€ 246,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.