Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permanent-Magnet Gelenk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
279100_B_zoom.jpg
279100_B_zoom.jpg
279100_B.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-720279100 126
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     MS08505-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Permanent-Magnet
Permanentmagnet
permanentmagnet
Ausführung:Zwei dauermagnetische Magnetblöcke durch Streben verbunden. Einstellung beliebiger Winkel möglich, mit 2 Flügelschrauben festklemmbar.Verwendung:Als Schweißhilfe zum Festhalten von Blechen, Flacheisen etc. Technische Eigenschaften: b mm: 25 Gewicht kg: 0.4 h mm.: 25 l1 mm: 126 l2 mm: 60
Weitere Informationen:
b mm:
25
Gewicht kg:
0.4
h mm.:
25
l1 mm:
126
l2 mm:
60
Weitere Suchbegriffe: 720279100 126, 279100 126, MS08505-1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,70*
€ 71,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,32*
€ 63,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 50,34*
€ 59,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,74*
€ 56,81
pro Stück
ab 9 Stück
€ 46,04*
€ 54,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,64*
€ 53,12
pro Stück
ab 18 Stück
€ 43,50*
€ 51,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,78*
€ 50,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.