Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

720279620 35 Sacklochmagnet (Stabgreifer)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
279620_B_zoom.jpg
279620_B_zoom.jpg
279620_B.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-720279620 35
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     GM11110-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grundloch-Magnet
Grundlochmagnet
Sackloch-Magnet
Sacklochmagnet
Technische Eigenschaften: L: 40 mm d1: 35 mm Haltekraft: 300 N G: M8 B: 10 mm
Weitere Informationen:
B:
10 mm
d1:
35 mm
G:
M8
Haltekraft:
300 N
L:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Stabgreifer, Stabgreifer Magnet, Stabgreifermagnet, sacklochmagnet, 279620 35, 720279620 35, GM11110-7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,15*
€ 44,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 6 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 16 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.