Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Taschenmessschieber MITUTOYO, 530 mit Feststellschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
300601_300804_B_zoom.jpg
300601_300804_B_zoom.jpg
300601_300804_B.jpg
DIN_862.jpg
im Etui.jpg
Mitutoyo_Logo.jpg
rostfrei_international.jpg
Tiefenmass_eckig.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-730300611 150
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     530-101
EAN/GTIN:
     4946368530000
Suchbegriffe:
Taschen-Messschieber
Taschen-Schieblehre
Taschen-Schublehre
Taschenmessschieber
Ausführung:- mit Feststellschraube- mit Tiefenmaß, flach- Schiene und Schieber aus gehärtetem, nichtrostendem Stahl- Maßstab und Nonius mattverchromt- erhöhte Führungsbahnen Verwendung:Für Außen-, Innen-, Tiefen- und Höhenmessung sowie zum Anreißen. Technische Eigenschaften: Ablesung mm: 0.05 Art der Anzeige: Nonius Art der Feststellung: Feststellschraube DIN-Norm: DIN 862 Etui: true Feststellschraubung: true Gewindetabelle: true Linkshänderausführung: false Material: Edelstahl rostfrei Messbereich mm: 0-150 Messfläche: Stahl Mit Anreißfunktion: false Schnabellänge mm: 40 Tiefenmessstange: flach
Weitere Informationen:
Ablesung mm:
0.05
Art der Anzeige:
Nonius
Art der Feststellung:
Feststellschraube
DIN-Norm:
DIN 862
Etui:
true
Feststellschraubung:
true
Gewindetabelle:
true
Linkshänderausführung:
false
Material:
Edelstahl rostfrei
Messbereich mm:
0-150
Messfläche:
Stahl
Mit Anreißfunktion:
false
Schnabellänge mm:
40
Tiefenmessstange:
flach
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 27,31*
€ 37,78*
2 Tage
80
€ 7,90*
ab € 27,41*
€ 38,81*
Lager 8670
16
€ 4,90*
ab € 32,98*
€ 44,14*
2 Tage
21
€ 5,90*
ab € 34,56*
€ 46,38*
20 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 32,04*
€ 50,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,14*
€ 52,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,90*
€ 52,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,82*
€ 48,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,96*
€ 47,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.