Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Digital-Werkstatt-Messschieber MITUTOYO, 551 mit gerundeten Messflächen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
304420_B_zoom.jpg
304420_B_zoom.jpg
304420_B.jpg
ABS.jpg
Digimatic.jpg
im Etui.jpg
Mitutoyo_Logo.jpg
TUEV_geprueft.jpg
U_Wave.jpg
USB.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-730304420 1000
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     551-207-10
EAN/GTIN:
     4946368124872
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Taschen-Messschieber
Ausführung:- mit gerundeten Messflächen für Innen- und Außenmessung- schneidförmige Messflächen- mit Datenausgang- Auflösung: 0,01 mmFunktionen 304420:- ORIGIN- Zero/ABS- ON/OFF- Alarm niedrige SpannungFunktionen 304425:- ORIGIN- Auto Power Off- Alarm bei niedriger Spannung Technische Eigenschaften: Art der Anzeige: digital Art der Feststellung: Feststellschraube AutoPower OFF: false Datenausgang: Digimatic|U-Wave|USB Etui: true Fehlergrenze mm: 0.07 Feineinstellung: false Feststellschraubung: true Messbereich mm: 0-1000 Messsystem: ABS|ORIGIN Nullsetzen der Anzeige: false passende Anschlusskabel: 398001 Schnabellänge mm: 150 Schutzart (IP): IP67 umschaltbar: false
Weitere Informationen:
Art der Anzeige:
digital
Art der Feststellung:
Feststellschraube
AutoPower OFF:
false
Datenausgang:
Digimatic|U-Wave|USB
Etui:
true
Fehlergrenze mm:
0.07
Feineinstellung:
false
Feststellschraubung:
true
Messbereich mm:
0-1000
Messsystem:
ABS|ORIGIN
Nullsetzen der Anzeige:
false
passende Anschlusskabel:
398001
Schnabellänge mm:
150
Schutzart (IP):
IP67
umschaltbar:
false
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.161,33*
€ 1.246,87*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.142,74*
€ 1.258,96*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.204,02*
€ 1.289,18*
Lager 8670
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.364,65*
€ 1.458,14*
Frei Haus
ab € 1.329,56*
€ 1.458,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.458,14*
€ 1.735,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.450,36*
€ 1.725,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.409,97*
€ 1.677,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.384,37*
€ 1.647,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.364,65*
€ 1.623,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.