Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Zweipunkt-Innenmessschraube MITUTOYO, 145 mit Messschnäbeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
310972_B_zoom.jpg
310972_B_zoom.jpg
310972_B.jpg
im Etui.jpg
Mitutoyo_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-730310972 5-30
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     145-185
EAN/GTIN:
     4946368019871
Suchbegriffe:
2-Punkt-Innenmessschraube
2-Punkt-Innenmikrometerschraube
2punkt-Innenmessschraube
2punkt-Innenmikrometerschraube
Ausführung:- Ablesung 0,01 mm- Skalentrommel und Skalenhülse mattverchromt, Ø 18 mm- Messspindel mit Steigung 0,5 mm und Klemmeinrichtung- Messkraft 5-10 NLieferung:Inklusive Einstellschlüssel. Technische Eigenschaften: Ablesung mm: 0.01 Alarm bei niedriger Spannung: false AutoPower OFF: false Datenausgang: ohne Etui: true Fehlergrenze mm: 0.01 Funk: false Hold-Funktion: false Maßvoreinstellung: false Messbereich mm: 5-30 Messkraft-Bereich: 5-10 N Mit Feststellung: false Nullsetzen der Anzeige: false Schutzart (IP): keine Tastatursperre: false Toleranzmarken: false Ziffernschrittwerte umschaltbar: false
Weitere Informationen:
Ablesung mm:
0.01
Alarm bei niedriger Spannung:
false
AutoPower OFF:
false
Datenausgang:
ohne
Etui:
true
Fehlergrenze mm:
0.01
Funk:
false
Hold-Funktion:
false
Maßvoreinstellung:
false
Messbereich mm:
5-30
Messkraft-Bereich:
5-10 N
Mit Feststellung:
false
Nullsetzen der Anzeige:
false
Schutzart (IP):
keine
Tastatursperre:
false
Toleranzmarken:
false
Ziffernschrittwerte umschaltbar:
false
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 222,82*
€ 273,11*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 220,38*
€ 276,12*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 230,50*
€ 294,04*
Lager 8670
1
Frei Haus
ab € 263,74*
€ 335,01*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,01*
€ 398,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,19*
€ 377,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 310,27*
€ 369,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,38*
€ 333,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,69*
€ 326,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,74*
€ 313,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.