Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

730320005 803A Präzisions-Kleinmessuhr 803 A DIN 878, 0- 50mm MAHR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
320005_B_zoom.jpg
320005_B_zoom.jpg
320005_B.jpg
DIN_878.jpg
IP_54.jpg
Mahr_Logo.jpg
Shock_Proof.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-730320005 803A
Hersteller:
     Mahr
Herst.-Nr.:
     4324050
EAN/GTIN:
     4059192013936
Suchbegriffe:
Abstandsmessgerät
Kleinmessuhr
Messuhr
analog messuhr mahr
Technische Eigenschaften: Ablesung: 0,01 mm Einspannschaft-Ø h6: 8 mm Messspanne: 3 mm Zifferblatt-Ø: 38 mm Zeigerumdrehung: 0,5 mm Typ: 803A
Weitere Informationen:
Ablesung:
0,01 mm
Einspannschaft-Ø h6:
8 mm
Messspanne:
3 mm
Typ:
803A
Zeigerumdrehung:
0,5 mm
Zifferblatt-Ø:
38 mm
Weitere Suchbegriffe: kleinmessuhr, kleinmessuhr 3 x 0,01 mm, 730320005 803A, 4324050, 320005 803A
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 5,90*
ab € 48,54*
€ 61,11*
1 Tag
3
€ 7,90*
ab € 49,92*
€ 62,53*
3 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 49,84*
€ 62,60*
16 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 51,85*
€ 64,30*
Lager 8670
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 55,75*
€ 67,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,88*
€ 80,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,29*
€ 78,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,05*
€ 75,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,91*
€ 72,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,98*
€ 70,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,75*
€ 66,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.