Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Kleinmessuhr MAHR, 803


Menge:  Stück  
Produktinformationen
320005_B_zoom.jpg
320005_B_zoom.jpg
320005_B.jpg
DIN_878.jpg
IP_54.jpg
Mahr_Logo.jpg
Shock_Proof.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-730320005 803S
Hersteller:
     Mahr
Herst.-Nr.:
     4324000
EAN/GTIN:
     4059192013929
Suchbegriffe:
Abstandsmessgerät
Kleinmessuhr
Messuhr
analog messuhr mahr
Ausführung:803 A: - verchromtes Gehäuse- präzisionsverzahnte Räder und Ritzel- einstellbare Toleranzmarken- Abhebekappe am Messbolzenende803 S: - stoßgeschützte Ausführung803 SW: - stoß-, wasser- und ölgeschützt- Schutzkappe am Messbolzenende- Zifferblattring und Klarsichtscheibe mit O-Ringen abgedichtet- Gummibalg am Messbolzen Technische Eigenschaften: Ablesung mm: 0.01 Art der Anzeige: Analog Auswechselbarer Messeinsatzt: false DIN-Norm: DIN 878 Einspannschaft Ø h6 mm: 8 Kalibriert: false Messspanne mm: 3 Schutzart (IP): IP54 Stoßgeschützt: true Zeigerumdrehung mm: 0.5 Zifferblatt Ø mm: 50
Weitere Informationen:
Ablesung mm:
0.01
Art der Anzeige:
Analog
Auswechselbarer Messeinsatzt:
false
DIN-Norm:
DIN 878
Einspannschaft Ø h6 mm:
8
Kalibriert:
false
Messspanne mm:
3
Schutzart (IP):
IP54
Stoßgeschützt:
true
Zeigerumdrehung mm:
0.5
Zifferblatt Ø mm:
50
Weitere Suchbegriffe: kleinmessuhr, kleinmessuhr 3 x 0,01 mm, 4324000, 730320005 803S, 320005 803S
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 58,79*
€ 71,53*
3 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 60,28*
€ 73,04*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 60,53*
€ 73,36*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 61,07*
€ 73,59*
Lager 8670
3
€ 4,90*
ab € 67,23*
€ 80,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,11*
€ 95,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,67*
€ 94,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,05*
€ 90,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,91*
€ 86,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,23*
€ 80,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.