Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

730320220 FM1000S-KAL KÄFER Präzisions-Feinmessuhr inkl. Prüfzertifikat


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8670-730320220 FM1000S-KAL
Hersteller:
     Käfer Messuhrenfabrik
Herst.-Nr.:
     10053ZERT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinmessuhr
Uhrmachermessuhr
Messuhr
feinmessuhr käfer
Technische Eigenschaften: Messspanne: 1 mm Ablesung: 0,001 mm Zeigerumdrehung: 0,2 mm Einspannschaft-Ø h6: 8 mm Gehäuse-Ø: 58 mm Typ: FM1000S-KAL
Weitere Informationen:
Ablesung:
0,001 mm
Einspannschaft-Ø h6:
8 mm
Gehäuse-Ø:
58 mm
Messspanne:
1 mm
Typ:
FM1000S-KAL
Zeigerumdrehung:
0,2 mm
Weitere Suchbegriffe: feinmessuhr, 320220 FM1000S-KAL, 10053ZERT, 730320220 FM1000S-KAL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,02*
€ 210,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,46*
€ 207,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,85*
€ 193,79
pro Stück
ab 7 Stück
€ 162,50*
€ 193,38
pro Stück
ab 9 Stück
€ 160,07*
€ 190,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,23*
€ 181,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,71*
€ 162,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.