Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

730320604 0,001 Digital Messuhr 1075 R 12,5x0,001mm/0,00005',IP52MAHR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
320604_B_zoom.jpg
320604_B_zoom.jpg
320604_B.jpg
Digimatic.jpg
IP_52.jpg
Lock.jpg
Mahr_Logo.jpg
RS232.jpg
USB.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-730320604 0,001
Hersteller:
     Mahr
Herst.-Nr.:
     4336030
EAN/GTIN:
     4059192014322
Suchbegriffe:
Messuhr
messuhr digital mahr
messuhr digital
messuhr
Technische Eigenschaften: Messspanne: 12,5 mm Ablesung: 0,001 mm Einspannschaft-Ø h6: 8 mm Messkraft: 0,5-1 N Fehlergrenze: 0,005 mm
Weitere Informationen:
Ablesung:
0,001 mm
Einspannschaft-Ø h6:
8 mm
Fehlergrenze:
0,005 mm
Messkraft:
0,5-1 N
Messspanne:
12,5 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: 4336030, 730320604 0,001, 320604 0,001
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 233,02*
€ 261,00*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 235,26*
€ 262,11*
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 239,81*
€ 268,41*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 269,81*
€ 299,82*
Lager 8670
21
Frei Haus
ab € 316,99*
€ 349,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,19*
€ 415,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,05*
€ 411,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,60*
€ 398,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,36*
€ 391,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,99*
€ 377,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.