Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Digital-Messuhr MITUTOYO, Serie 543, 0,01 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
320644_B_zoom.jpg
320644_B_zoom.jpg
320644_B.jpg
ABS.jpg
Digimatic.jpg
IP_42.jpg
Mitutoyo_Logo.jpg
Toleranz.jpg
U_Wave.jpg
USB.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-730320644 25,4
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     543-725B
EAN/GTIN:
     4946368850290
Suchbegriffe:
Absolut-Encoder
Absolutdrehgeber
Absolutwertgeber
Drehgeber absolut
Ausführung:- multifunktionale Standard Messuhr, die zuverlässig und einfach zu bedienen ist - bidirektionale Kommunikation z. B. für Parametrierung per PC (Digimatic S1 Schnittstelle) möglich - mit ABSOLUTE System- einmalige Einstellung der Anfangsposition, die dann bis zum nächsten Batteriewechsel der absolute Nullpunkt bleibt - einfaches ablesen der Werte aufgrund eines großen Digital-/Analog-Display - Modell mit digitalem Ziffernschritt von 0,5 µm verfügbar - einfache Berechnungen und Spitzenwerterkennung sind möglich - ausgestattet mit einer Warnfunktion für den Kalibrierplan - die GO/±NG-Beurteilung wird durch Einstellen der oberen- und unteren Toleranz durchgeführt - Display 330° drehbar - Funktionssperre schützt die Messuhr vor unbefugter Benutzung Technische Eigenschaften: Art der Anzeige: Digital AutoPower OFF: true Datenausgang: Digimatic|USB|U-Wave Einspannschaft Ø h6 mm: 8 Fehlergrenze mm: 0.02 Maßvoreinstellung: true Messkraft N: = 1,8 Messspanne mm: 25.4 Min / Max einstellbar: false Nullsetzen der Anzeige: true Schutzart (IP): IP42 Stromversorgung: Batterie Tastatursperre: true umschaltbar: false Wiederholpräzision mm: 0.010
Weitere Informationen:
Art der Anzeige:
Digital
AutoPower OFF:
true
Datenausgang:
Digimatic|USB|U-Wave
Einspannschaft Ø h6 mm:
8
Fehlergrenze mm:
0.02
Maßvoreinstellung:
true
Messkraft N:
= 1,8
Messspanne mm:
25.4
Min / Max einstellbar:
false
Nullsetzen der Anzeige:
true
Schutzart (IP):
IP42
Stromversorgung:
Batterie
Tastatursperre:
true
umschaltbar:
false
Wiederholpräzision mm:
0.010
Weitere Suchbegriffe: Messuhr, messuhr digital mitutoyo, absolut encoder, messuhr mitutoyo, 320644 25,4, 730320644 25,4, 543-725B
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 324,41*
€ 379,86*
19 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 334,95*
€ 383,66*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 348,76*
€ 416,41*
Lager 8670
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 373,85*
€ 426,26*
Frei Haus
ab € 448,79*
€ 525,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 426,26*
€ 507,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 424,48*
€ 505,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 403,34*
€ 479,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 395,13*
€ 470,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 373,85*
€ 444,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.