Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktiver-Feinzeiger MAHR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
320693_B_zoom.jpg
320693_B_zoom.jpg
320693_B.jpg
ABS.jpg
Digimatic.jpg
im Etui.jpg
IP_64.jpg
Lock.jpg
Mahr_Logo.jpg
Max_min.jpg
Toleranz.jpg
USB.jpg
Werksnorm.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-730320693 2001WI
Hersteller:
     Mahr
Herst.-Nr.:
     4346801
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinzeiger
feinzeiger mahr
feinzeiger
Ausführung: - gehärtete Glasfront mit Touch-Bedienfeldern - kontrastreiche LCD-Anzeige: zur visuellen Erkennung der Messbewegung bei dynamischen Messaufgaben - eindeutige Toleranzgrenzen und farbige LED Signale (rot, grün, gelb) für Messwertklassierung - Einspannschaft und Messbolzen aus rostfreiem, gehärtetem Stahl - Präzisionskugelführung des Messbolzens für kleine Umkehrspanne - Datenschnittstelle: USB, Digimatic - Batterietyp: Lithium - Polymer Akku 3,7 V - Software: MarCom Professional (kostenlos) Funktionen: - ON/OFF - mm/inch - RESET (Nullsetzen der Anzeige) - PRESET (Maßvoreinstellung) - Umschaltung des Ziffernschrittwertes - RANGE (Umschalten des Messbereichs und des Skalenteilungswerts - 0 (analoge Skalenanzeige auf Null setzen) - Faktor (einstellbar) - Zählrichtungsumkehr - HOLD (Messwertspeicherung) - DATA (Datenübertragung) - bidirektionale Datenschnittstelle (externe Abfrage und Eingabemöglichkeit von Kennwerten sowie Einstellung individueller Funktionssperren per Software MarCom)- mit WLANVerwendung:Für statische und dynamische Messaufgaben.Lieferung:Bedienungsanleitung, USB Daten- und Ladekabel Typ DK-U1, Steckernetzteil (mit 4 Wechseladaptern) für USB, Gummibalg. Technische Eigenschaften: Art der Anzeige: Analog Auswechselbare Messeinsätze: true DIN-Norm: DIN 879/1 Einspannschaft Ø h6 mm: 8 Etui: true Freihub mm: 2.5 Kugelführung: true Kugellager: true Messbereich mm ±: 1 Schutzart (IP): IP 64 Stoßgeschützt: true
Weitere Informationen:
Art der Anzeige:
Analog
Auswechselbare Messeinsätze:
true
DIN-Norm:
DIN 879/1
Einspannschaft Ø h6 mm:
8
Etui:
true
Freihub mm:
2.5
Kugelführung:
true
Kugellager:
true
Messbereich mm ±:
1
Schutzart (IP):
IP 64
Stoßgeschützt:
true
Weitere Suchbegriffe: 730320693 2001WI, 4346801, 320693 2001WI
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 677,07*
€ 729,14*
14 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 678,92*
€ 730,05*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 680,90*
€ 732,71*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 703,06*
€ 751,35*
Lager 8670
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 784,94*
€ 837,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 837,85*
€ 997,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 832,68*
€ 990,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 813,59*
€ 968,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 799,84*
€ 951,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 784,94*
€ 934,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.