Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital-Höhenmessgerät MAHR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
325556_B_zoom.jpg
325556_B_zoom.jpg
325556_B.jpg
Mahr_Logo.jpg
RS232.jpg
USB.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-730325556 350
Hersteller:
     Mahr
Herst.-Nr.:
     4429600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Höhenmessgerät
Höhenanreißgerät
Höhenmess- und Anreißgerät
Höhenreißer
Ausführung: - großes und übersichtliches Touch-Display mit Hintergrundbeleuchtung - hervorragende Messgenauigkeit und Zuverlässigkeit durch optisch inkrementales Messsystem - Luftlagersystem für leichtes, ruckfreies Verschieben - einfache Messabläufe durch motorisierten Messschlitten - integrierter aufladbarer Akku mit hoher Betriebsdauer für netzunabhängiges Messen - Temperaturkompensation über integrierten Temperatursensor - zusätzliches Messgerät mit MarConnect-USB-Schnittstelle anschließbar - dynamisches Tastsystem für hohe Wiederholbarkeit Lieferung: - Höhenmessgerät inklusive Bedien- und Anzeigeelement - Träger 817 h1 - Messeinsatz K6/51 - Einstellblock 817 eb - USB-Kabel - Bedienungsanleitung - Ladenetzteil - Schutzhaube - Kalibrierschein Funktionen: - Antastung unten bzw. oben - Stegbreite bzw. Nutabstände inklusive Steg- bzw. Nutmitte - Bohrungs- bzw. Wellendurchmesser inkl. Bohrungs- bzw. Wellenmitte - Umkehrpunkt Bohrungen (oben bzw. unten) - Umkehrpunkt Welle (oben bzw. unten) - Abstände bzw. Symmetrie berechnen - dynamische Messfunktionen - Rechtwinkligkeitsmessung - Geradheitsmessung - messen in 2D-Modus - Messprogramme - Messdatenverarbeitung Hinweis: Passende Anschlusskabel finden Sie in unserem Katalog Werkzeuge 2022 unter 398012 auf Seite 39/649. MarCom Professional kostenlos zum Download: www.mahr.com/marcom (nur für Mahr-Datenkabel und Funksysteme mit USB und RS-232-Schnittstelle). Technische Eigenschaften: Art der Anzeige: Digital Datenausgang: USB|Wireless Etui: false Fehlergrenze Höhenmessgerät µm: 1,8+L/600 (L in mm) Funktion: Höhenmessen Gesamthöhe mm: 741 Gewicht kg: 22 max. Anwendungsbereich mm: 520 min. Anwendungsbereich mm: 170 Rechtwinkligkeitsabweichung µm: 5 Stromversorgung: Netzteil
Weitere Informationen:
Art der Anzeige:
Digital
Datenausgang:
USB|Wireless
Etui:
false
Fehlergrenze Höhenmessgerät µm:
1,8+L/600 (L in mm)
Funktion:
Höhenmessen
Gesamthöhe mm:
741
Gewicht kg:
22
max. Anwendungsbereich mm:
520
min. Anwendungsbereich mm:
170
Rechtwinkligkeitsabweichung µm:
5
Stromversorgung:
Netzteil
Weitere Suchbegriffe: höhenmessgerät mahr, höhenmessgerät, 4429600, 325556 350, 730325556 350
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.920,81*
€ 6.051,56*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.205,06*
€ 6.593,74*
17 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 6.512,44*
€ 6.642,50*
Lager 8670
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.759,12*
€ 6.888,68*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 6.637,07*
€ 7.086,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.888,68*
€ 8.197,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.863,51*
€ 8.167,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.774,61*
€ 8.061,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.759,12*
€ 8.043,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.