Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mess- und Kontrollplatte MYTRI, aus Hartgestein mit Güte 00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
340500_B_zoom.jpg
340500_B_zoom.jpg
340500_B.jpg
DIN_876.jpg
Mytri_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-730340600 630X400
Hersteller:
     Mytri
Herst.-Nr.:
     G-100/63040080/00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hartgesteinplatte
Kontrollplatte
Mess- und Kontrollplatte
Messplatte
Ausführung:- aus schwarzem Hartgestein mit sehr feiner und homogener Struktur- Oberfläche geläppt, Seitenflächen geschliffen, Unterseite sauber gesägt- sehr hohe Biegefestigkeit und geringe Absorption von Feuchtigkeit- rostsicher und säurebeständigGüte I: diamantgeläppt (10µ + L/100)Güte 0: fein diamantgeläppt (4µ + L/250)Güte 00: sehr fein diamantgeläppt (2µ + L/500)Lieferung:Mit Stahlkugeleinsätzen, Prüfprotokoll und Transportverpackung. Hinweis:Auf Anfrage auch mit T-Nuten aus Stahl (nach DIN 650, Nennmaß 14 mm, Präzision 0,01/10.000 mm),mit Gewindebuchsen aus Edelstahl oder Messing,in anderen (Zwischen-) Größen und Genauigkeiten (z. B. Güte 000) lieferbar. Technische Eigenschaften: DIN-Norm: DIN 876 Gewicht kg: 60 Güte: 00 Länge mm: 630 Material: Hartgestein Stärke mm: 80
Weitere Informationen:
DIN-Norm:
DIN 876
Gewicht kg:
60
Güte:
00
Länge mm:
630
Material:
Hartgestein
Stärke mm:
80
Weitere Suchbegriffe: mytri messplatte, messplatte, hartgesteinplatte 630x400, 730340600 630X400, 340600 630X400, G-100/63040080/00
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 618,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 817,02*
€ 972,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 668,15*
€ 795,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 649,35*
€ 772,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 636,67*
€ 757,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 618,55*
€ 736,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.